プロフィット蒔絵 21K 万年筆

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63560177 品番115012420
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

セーラー万年筆の代表作「プロフィット」に、みずみずしい感性で伝統の加賀蒔絵を施した「蒔絵シリーズ」。
伝統の匠技を継承する気鋭の作家の現代感覚にあふれた絵柄シリーズは、高いステイタスを具現して、手にする喜び、使う楽しさをお約束。
幅広い層の人気をよんでいます。

仕様ペン先仕上げ:金メッキ 材質蓋、胴=PMMA樹脂・蒔絵、大先=PMMA樹脂 軸径(Φmm)13 質量(g)21.6 寸法(Φ×mm)18×141(クリップ部含む) 文字サイズ中字 ペン先21金/大型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする