プロフィット蒔絵 21K 万年筆

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード63560186 品番115010420
参考基準価格(税別)¥80,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

セーラー万年筆の代表作「プロフィット」に、みずみずしい感性で伝統の加賀蒔絵を施した「蒔絵シリーズ」。
伝統の匠技を継承する気鋭の作家の現代感覚にあふれた絵柄シリーズは、高いステイタスを具現して、手にする喜び、使う楽しさをお約束。
幅広い層の人気をよんでいます。

付属品特製桐箱、万年筆品質保証書、説明書 フォレス/PenWorld 仕様ペン先仕上げ:金メッキ 材質蓋、胴=PMMA樹脂・蒔絵、大先=PMMA樹脂 軸径(Φmm)13 赤富士に鶴 質量(g)21.6 寸法(Φ×mm)18×141(クリップ部含む) 文字サイズ中字 ペン先21金/大型 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする