アズワン
アズワンの クリーンブース
パイプ式ブース KCB-1520シリーズ
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
63563247
品番
KCB-1520B
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥185,900
販売価格(税別)
¥
169,000
バスケットに入れる
導電性パイプを使用していますので、静電気が発生しにくい構造です。集塵機等と組み合わせることで、効果的な粉塵回収が行えます。
仕様
カーテン:セイデンFブラックカーテン(厚み0.3mm)
寸法(mm)
1500×1500×2000
色
カーテン:ブラック
材質(本体)
フレーム:導電性ABS樹脂被覆鋼管(Φ28mm)、ジョイント:熱間圧延鋼板メタルジョイント
電源コード(m)
5(3Pプラグ)
LED
40形・1灯
アズワン品番
1-1041-12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000