ホクト総研
ホクト総研の クリーンブース
パスボックス PSPBシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
アズワン品番
3-2073-02
注文コード
63563274
品番
PSPB-666
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥340,000
この商品は
種別・アズワン品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
部品の受け渡し時に人の出入りを避け、クリーンルーム内の清浄度を高く維持できます。
アズワン品番
3-2073-02
外寸(mm)
720×680×680
内寸(mm)
600×600×600
材質
本体/鋼板(焼付塗装仕上)、内面床/ステンレス(SUS304)、窓/透明強化ガラス
仕様
扉ロック:機械式インターロック
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000