ホクト総研
ホクト総研の クリーンブース
パスボックス PSPBシリーズ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63563283
品番
PSPB-888K
参考基準価格(税別)
¥787,000
販売価格(税込)
¥857,780
販売価格(税別)
¥
779,800
バスケットに入れる
部品の受け渡し時に人の出入りを避け、クリーンルーム内の清浄度を高く維持できます。
アズワン品番
3-2073-13
外寸(mm)
920×880×1540
内寸(mm)
800×800×800
材質
本体/鋼板(焼付塗装仕上)、内面床/ステンレス(SUS304)、窓/透明強化ガラス
ロック
扉:機械式インターロック
種別
架台付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000