ホクト総研
ホクト総研の クリーンブース
パスボックス PSPBシリーズ
商品レビューを投稿する
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
35日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63563299
品番
PSPB-666J
参考基準価格(税別)
¥1,028,000
販売価格(税込)
¥1,099,780
販売価格(税別)
¥
999,800
バスケットに入れる
部品の受け渡し時に人の出入りを避け、クリーンルーム内の清浄度を高く維持できます。
アズワン品番
3-2073-04
外寸(mm)
850×680×1550
内寸(mm)
600×600×600
ロック
扉:機械式インターロック
種別
エアシャワー付き
材質(本体)
鋼板(焼付塗装仕上)、内面床:ステンレス(SUS304)、窓:透明強化ガラス
集塵効率(%)
0.3μm粒子にて99.97以上
吹出風速(m/s)
約23以上(天井吹出し)
フィルター
HEPAフィルタ・プレフィルタ
電源
三相200V 50/60Hz(端子台接続)
機能
差圧計つき・シャワー切替スイッチ・シャワータイマー付き
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000