SAMCO
プラスチックチューブ
商品レビューを投稿する
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
内容量
1ケース(500個)
注文コード
63563746
品番
17-009S
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥46,720
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
組織培養に最適
化学物質不含、生物学的に不活性
スナップキャップは2ポジション、スクリューキャップはアウタースクリュー
γ線滅菌済
材質
PS
寸法(mm)
17×100H
キャップ
スナップ(青)
容量(mL)
14
遠心強度
最大10000G
アズワン品番
64-5229-38
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000