SAMCO
プラスチックチューブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
内容量
1ケース(1000個)
注文コード
63563764
品番
12-007S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥34,200
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
組織培養に最適
化学物質不含、生物学的に不活性
スナップキャップは2ポジション、スクリューキャップはアウタースクリュー
γ線滅菌済
材質
PS
寸法(mm)
12×75H
キャップ
スナップ(ナチュラル)
容量(mL)
5
遠心強度
最大4000G
アズワン品番
64-5229-35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000