リゲッタ ローウェッジヒールサンダル ブラック M

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード63564517 品番CJLW5522-BLK-M(23.0cm〜23.5cm)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,981
販売価格(税別)
7,255

二本ベルトで足にぴったりフィット。シンプルな可愛いデザイン。「履きやすさ」へのこだわりと遊び心が詰まったディテール。バックベルトは内ゴム付きで脱ぎ履きラクチン。裏地には柔らかくて肌当たりのいい素材を使用しています。ソール裏側は凹凸部分で滑りにくい仕様に。ランドトゥでつま先ゆったり。接地面が広く、安定感のあるウェッジヒール5.0cmの高さを感じずスイスイ歩けます。

材質甲材:合成皮革 底材:合成底(ポリウレタン) ブラック サイズM 質量(g)220(片足) サイズ(cm)23〜23.5 ウィズ21.3 ヒール(cm)5 靴タイプサンダル ストーム(cm)2 甲幅(cm)13.1 底幅(cm)8.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする