瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の ガラス・樹脂・金属容器
瑞穂化成工業の ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
瑞穂化成工業の ポリタンク/扁平缶
ポリコップ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
注文コード
63564674
品番
654
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
液切れに優れ、残留液のない特殊補強リング。指で押して簡単にこぼし口をつけることができます。実験、研究室、工場での試料、サンプルの撹拌、調合用に最適です。ディスポコップです。
用途
染料や塗料などの撹拌、調合や、塗料を破棄する際の凝固用に便利です。
材質
ポリエチレン(PE)
品番
654
容量(L)
1
寸法(幅W×高さH)(mm)
102×142
口外径(Φmm)
123
アズワン品番
63-1281-08
目盛間隔(mL)
100
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。