エスコ
エスコの ガラス・樹脂・金属容器
エスコの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
エスコの ポリタンク/扁平缶
ポリタンク 黒 EA508ATシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
容量(L)
20
注文コード
63564717
品番
EA508AT-320B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,900
この商品は
容量・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
ノズル無
材質
ポリエチレン
容量(L)
20
口径(Φmm)
50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×170×410
適合ノズル
EA508AT-220
アズワン品番
63-3220-31
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000