リゲッタ ツートンクロスベルトサンダル キャメル M

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード63564754 品番CJFW3501-CAM-M(23.0cm〜23.5cm)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,678
販売価格(税別)
6,980

編み込みデザインがオシャレなサンダル。「履きやすさ」へのこだわりと遊び心が詰まったディテール。ベルトの内側にはこっそりベルト付き。シボ感のある素材を使用。色味の違う素材使いでオシャレ度アップ。甲ベルトは面テープで調整可能。ソールの裏側は凹凸部分で滑りにくい仕様に。

材質甲材:合成皮革、ポリエステル 底材:合成底(ポリウレタン) キャメル サイズM 質量(g)230(片足) サイズ(cm)23〜23.5 ウィズ21.7 ヒール(cm)3.5 靴タイプサンダル ストーム(cm)2 甲幅(cm)13.4 底幅(cm)8.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする