瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の 研究関連用品・実験用必需品
瑞穂化成工業の 洗浄瓶/プッシュボトル
瑞穂化成工業の 洗浄びん/プッシュボトル用キャップ/ノズル
ポリ洗浄びんノズルセット ホワイト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
63564769
品番
177
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
ノズル先端からの液漏れを防止した構造設計。先端ノズルとキャップを一体成型していますので、ノズル付近からの液漏れがしにくいです。
用途
ノズルの交換・液体の識別等
適合
1L用
材質
ポリエチレン(PE)
型式
177
色
ホワイト
ノズル内径(Φmm)
1
アズワン品番
63-1279-95
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。