瑞穂化成工業
瑞穂化成工業の 研究関連用品・実験用必需品
瑞穂化成工業の 洗浄瓶/プッシュボトル
瑞穂化成工業の 洗浄びん/プッシュボトル用キャップ/ノズル
ポリ洗浄瓶ノズルセット イエロー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
容量(mL)
250用
品番
0175Y
注文コード
63564796
品番
0175Y
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
この商品は
容量・品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
洗浄瓶用識別ノズル。(液体をノズルの色で識別できます。)
用途
ノズルの交換・液体の識別等
材質
ポリエチレン(PE)
色
イエロー
容量(mL)
250用
品番
0175Y
ノズル内径(Φmm)
1
アズワン品番
63-1280-14
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。