ポリ洗浄瓶ノズルセット ブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 品番0177BL 注文コード63564866 品番0177BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥208
販売価格(税別)
189
この商品は容量・品番など4種類から選べます 他の種類を見る

洗浄瓶用識別ノズル。(液体をノズルの色で識別できます。)

アズワン品番63-1280-12 品番0177BL 材質ポリエチレン(PE) ノズル内径(Φmm)1 ブルー 適合1L用 用途ノズルの交換・液体の識別等
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄瓶/プッシュボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする