プロラボ
プロラボの バイオ・食品(菌)関連用品
プロラボの 検査用品
マイクロバンク スタンド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63564988
品番
PL.155-1
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
菌株の復元時に便利なアルミ製保冷スタンド(20穴)
材質
ブロック:アルミ
寸法(mm)
保冷容器:88×99×78
コード
19102054
アズワン品番
62-2080-65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000