Hapyson
Hapysonの バイオ・食品(菌)関連用品
Hapysonの 検査用品
ライティングネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63565207
品番
-
参考基準価格(税別)
¥18,100
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
釣った魚を照らすライト付きタモ
魚に警戒心を与えないオレンジフィルター付き
タモを開くとライトが自動点灯
カーボン使用の軽量シャフト
タモホルダー、ジョイント付きのセットタイプ
全長(mm)
約5650、シャフト:約5000
質量(g)
約860/電池含む
使用温度範囲(℃)
0〜40
外形寸法(mm)
仕舞:約745
シャフト
継数:9本
耐荷重(kg)
約12(垂直方向)
深さ(mm)
ネット:約650
光源
白色チップLED1個
使用電池
乾電池単4形1本(別売)
電池寿命
連続点灯約1.5時間(Panasonicアルカリ乾電池使用時)
アズワン品番
64-6430-48
フレーム(mm)
枠:約幅420×長さ550
防水保護等級
IPX7
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000