ラブテックUチェンバースライドシステム 8ウェル

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1箱(2包×8個) 注文コード63565225 品番154534JP
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥18,589
販売価格(税別)
16,899

素材は底部:ガラス製のみ、上部:ポリスチレン
ガラス表面をRS洗浄しており、細胞接着性亢進
チェンバー部はアクリル系接着剤による接着→長期培養に適している
ウェル間にスペースなし
疎水性青色境界線あり
フタに持ち手あり
付属のチェンバー取外し用のリムーバーで取外し
低接着細胞(神経細胞、初代培養)に有効なCC2あり

材質チェンバー部/PS、スライド部/ガラス、カバー部/PS ウェル数8 1ウェル当り容量(mL)0.2〜0.5 1ウェルの培養面積(cm2)0.7 アズワン品番63-9282-23
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする