MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 密閉タンク
レベル計・バルブ付密閉容器 脚付 CTHV-LV-FLシリーズ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63565365
品番
CTHV-LV-FL-30
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
残量が一目で分かるレベル計を取り付けました。小分けをするのに便利なボールバルブ付きの丸型ステンレス容器です。
材質
本体・蓋:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)(PQA)、ニップル:SUS304、ボールバルブ:SCS14、両ニップル:SUS304、ねじ込みエルボ:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA、平鋼脚:SUS304
幅(mm)
300
質量(kg)
4.2
高さ(mm)
500
容量(L)
20
表面処理
内外面バフ研磨
脚数(本)
3
使用条件
大気圧(加減圧不可)
アズワン品番
63-1207-06
脚寸法(mm)
板厚3/幅25/Φ10穴付
脚の種類
平鋼脚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000