※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SER-1315-E5 エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-E5 スーパー工業 63565366 SER-1315-E5 エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-E5 スーパー工業 63565366 SER-1315-E5 エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-E5 スーパー工業 63565366 SER-1315-E5 エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-E5 スーパー工業 63565366 SER-1315-E5 エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-E5 スーパー工業 63565366 SER-1315-E5 エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-E5 スーパー工業 63565366

エンジン式高圧洗浄機 SER-1315-E5

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63565366 品番SER-1315-E5
参考基準価格(税別)¥483,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800

セルスターターのキーを回すだけで簡単エンジン始動が可能です。
繰り返しの充放電に強い長寿命のリチウムイオンバッテリーです。
自然放電が少なく長時間放置でもバッテリー上がりの心配無しです。

用途
工業用部品製造機械の部品の洗浄に。
太陽光パネルの洗浄に。
木材の皮剥ぎと洗浄に。
養殖用コンテナのフジツボ落としに。
コンクリート面の土砂汚れ洗浄・劣化塗装の剥離作業に。
サンドブラストでの仮設資材洗浄に。
スズランノズルでの配管洗浄に。
付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#49Oリング付(04N100049)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(1/2)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50001) トラスコ品番342-9076 幅(mm)530 質量(kg)47 高さ(mm)555 奥行(mm)510 燃料無鉛レギュラーガソリン 吐出圧力(MPa)15 燃料タンク容量(L)3.6 高圧ホース(m)20 エンジンタイプ空冷4サイクル傾斜形OHVガソリンエンジン 給水方式自吸式 吐出水量(L/min)13
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする