曜日別特売
SER-1230i-2 ガソリンエンジン式高圧洗浄機 超高圧型 SER-1230i-2 スーパー工業 63565375

製品画像

SER-1230i-2 ガソリンエンジン式高圧洗浄機 超高圧型 SER-1230i-2 スーパー工業 63565375
SER-1230i-2 ガソリンエンジン式高圧洗浄機 超高圧型 SER-1230i-2 スーパー工業 63565375
SER-1230i-2 ガソリンエンジン式高圧洗浄機 超高圧型 SER-1230i-2 スーパー工業 63565375
SER-1230i-2 ガソリンエンジン式高圧洗浄機 超高圧型 SER-1230i-2 スーパー工業 63565375
SER-1230i-2 ガソリンエンジン式高圧洗浄機 超高圧型 SER-1230i-2 スーパー工業 63565375
SER-1230i-2 ガソリンエンジン式高圧洗浄機 超高圧型 SER-1230i-2 スーパー工業 63565375
SER-1230i-2 ガソリンエンジン式高圧洗浄機 超高圧型 SER-1230i-2 スーパー工業 63565375
SER-1230i-2 ガソリンエンジン式高圧洗浄機 超高圧型 SER-1230i-2 スーパー工業 63565375
SER-1230i-2 ガソリンエンジン式高圧洗浄機 超高圧型 SER-1230i-2 スーパー工業 63565375

ガソリンエンジン式高圧洗浄機 超高圧型 SER-1230i-2

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台注文コード63565375品番SER-1230i-2
参考基準価格(税別)¥1,140,000販売価格(税込)¥1,033,780
販売価格(税別)
939,800

30Mpa(306kgf/cm2)の超高圧タイプです。
電子ガバナー・オートストップ機能を搭載しています。
運転中の燃費効率をUPします。
簡単操作で簡単に起動します。
驚きのコンパクト設計です。

用途
内装解体現場の断熱材(スタイロフォーム)の除去に。
ダム工事現場のレイタンスカットに。
敷鉄板の錆落としに。
改修工事での塗装薄利に。
養殖用の網のフジツボ・藻類落としに。
資材生産工場の薬剤乾燥機配管洗浄に。
雑草の除去に。
木材の皮剥ぎと洗浄に。
改修工事での防錆剤の除去に。
付属品噴射ガンASY35MPa高圧クイックRL56青(04P52009)、噴口直射1/8MCP31(040002412)、高圧ホースASYBH3/8×20m35MPaクイック(04T50031120)、吸水(3/4)余水(3/8)ASY3m三層ストレーナ(04W50003)、防災面 リケンFH2C(041063061)、ニトリル手袋 L PPM-6630(041063060)トラスコ品番418-7726幅(mm)705質量(kg)98.5高さ(mm)665奥行(mm)692燃料無鉛レギュラーガソリン吐出圧力(MPa)30燃料タンク容量(L)6.1高圧ホース(m)20エンジンタイプ空冷4サイクルガソリンエンジン給水方式自吸式吐出水量(L/min)12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする