Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Scientific Nalgeneの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
Thermo Scientific Nalgeneの ポリタンク/扁平缶
角型ボトル PPCO 透明 2016シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(12本)
注文コード
63566354
品番
2016-0030JP
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
半透明で目盛付
優れた薬品耐性
角形で省スペース
121℃まで使用可能:脆化温度は-40℃
種別
PPCO
材質
本体/PPCO、キャップ/PP
色
透明
容量(mL)
30
アズワン品番
62-1611-63
口内径×胴径×高さ(mm)
14×38×64
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000