Thermo Scientific Nalgene
Thermo Scientific Nalgeneの ガラス・樹脂・金属容器
Thermo Scientific Nalgeneの ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ
Thermo Scientific Nalgeneの ポリタンク/扁平缶
角型試薬ボトル HDPE 2007シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(12本)
注文コード
63566379
品番
2007-0004JP
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
省スペースの角型タイプ
注入に便利な広口と丈夫な側面
優れた薬品耐性
※Nalgene製のボトルは長期間の保存が可能ですが、強い紫外線の照射下には置かないでください。
種別
HDPE
材質
本体/HDPE、キャップ/PP
寸法(mm)
61×38×102
色
透明
容量(mL)
125
口内径(Φmm)
21
アズワン品番
62-1611-46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000