画像準備中

広口茶色瓶コック付

(4件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63567377 品番 0290BR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

内容液の排出に便利なコック付です。遮光性に優れています。食品にも使用できます。コック取り外し不可(取り外し可能式に変更できます)。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。

容量(L)1 用途液体の保管、排出等 材質容器・コック/ポリエチレン(PE)・ポリプロピレン(PP) 品番0290BR 寸法(幅W×高さH)(mm)190(コック部含む)×188 口内径(Φmm)44 アズワン品番63-1279-57
注意
※ポリエチレン・バイトン・ポリプロピレンに適さない液体は使用できません。
※用途以外のご使用はおやめください
※コックは取外しできません。
※ホースは接続できません。
※シンナーなどはパッキンが溶けるため使用できません。
※界面活性剤入の液体を使用した場合、液漏れの原因となる場合があります。
※輸送には適していません。「蓋」を緩める事で、中に入れた流体がコックから流れる仕様となっております。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63567377
2022-02-01
用途:
薬品貯蔵
製造業

コックの根元とタンク本体の溶接部分から薬品が漏れる。

対象商品:
38848722
2020-05-19
用途:
次亜塩素酸水
株式会社トノオカ 様

最初はコックあけても溶液が出ませんでした。上の蓋をあけたら出ました。簡単ですけど知りませんでした。

対象商品:
38848722
2020-04-29
用途:
除菌液の保管
士別中央通郵便局 様 (金融・保険業)

どうしても最後に駅が残るのは仕方がないかもしれませんができるだけ残量が少なくなると助かります

対象商品:
38848731
2018-09-13
用途:
水耕栽培の培養液タンク
教育・研究機関

サンプラテックのPE取手付広口下口活栓付遮光瓶と間違って購入。取手がないけどいいかと思い使い始めてみると、コックからの水の勢いが本当に弱く、最大まで開けてもちょろちょろ程度。時間がかかってしまうので、残念ながら私の使用目的に合いませんでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする