Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Fisher Scientificの 実験関連品
細口試薬ボトル FEP 1600シリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63568314
品番
1600-0064JP
参考基準価格(税別)
¥67,600
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
フッ素樹脂製(FEP)で優れた化学薬品耐性、耐腐食性。微量金属分析、溶解性の高い有機溶媒を使用する用途に。205℃まで使用可能:脆化温度-270℃。低い不純物レベル。半透明。個別包装。
材質
本体/テフロン(FEP)、キャップ/テフロン(ETFE)
容量(mL)
2000
高さ(mm)
245(キャップ付)
口内径(Φmm)
24
本体外径(Φmm)
121
アズワン品番
62-1611-01
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000