Thermo Fisher Scientific
Thermo Fisher Scientificの 研究関連用品・実験用必需品
Thermo Fisher Scientificの 実験関連品
細口試薬ボトル PFA 1630シリーズ
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63568393
品番
1630-0004JP
参考基準価格(税別)
¥17,600
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
フッ素樹脂製(PFA)で優れた耐熱性、化学薬品耐性、耐腐食性。微量金属分析、溶解性の高い有機溶媒を使用する用途に。260℃まで使用可能:脆化温度-270℃。低い不純物レベル。個別包装。
アズワン品番
62-1611-02
材質
本体/テフロン(FEP)、キャップ/テフロン(ETFE)
容量(mL)
125
口内径(Φmm)
24
高さ(mm)
127(キャップ付)
本体外径(Φmm)
46
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000