取っ手付きコニカルビーカー CBK-7シリーズ

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 63568637 品番 CBK-7 100ML
参考基準価格(税別)¥1,420 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

リカシツオリジナルの取手付ビーカーです。取手が7の形をしている為、熱いお湯でも指が熱くなりづらいです。

材質硬質1級(耐熱ガラス) 容量(mL)100 高さ(mm)92 種類コニカルビーカー 規格意匠登録:第1565037号 外径(Φmm)59 アズワン品番64-5225-42 取手8Φ 2ヶ所留め

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
63568646
2022-01-18
用途:
コーヒーサーバーとして使用
その他業種

2〜3人分用のコーヒーサーバーとして使用していますが使い勝手は良いです。ドリッパーはハリオのV60を使っていますが問題なく上に乗せることができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ビーカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/836/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする