リカシツ
リカシツの ガラス・樹脂・金属容器
リカシツの ビーカー/計量カップ/コップ
取っ手付きトールビーカー TBK-7シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63568655
品番
TBK-7 100ML
参考基準価格(税別)
¥1,420
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リカシツオリジナルの取手付ビーカーです。取手が7の形をしている為、熱いお湯でも指が熱くなりづらいです。
材質
硬質1級(耐熱ガラス)
容量(mL)
100
高さ(mm)
88
種類
トールビーカー
規格
意匠登録:第1565037号
外径(Φmm)
50
アズワン品番
64-5225-38
取手
8Φ 2ヶ所留め