リカシツ
リカシツの ガラス・樹脂・金属容器
リカシツの ビーカー/計量カップ/コップ
取っ手付きトールビーカー TBK-7シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63568664
品番
TBK-7 500ML
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,160
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
リカシツオリジナルの取手付ビーカーです。取手が7の形をしている為、熱いお湯でも指が熱くなりづらいです。
材質
硬質1級(耐熱ガラス)
容量(mL)
500
高さ(mm)
155
種類
トールビーカー
規格
意匠登録:第1565037号
外径(Φmm)
80
アズワン品番
64-5225-41
取手
10Φ 2ヶ所留め