アズワン
アズワンの バイオ・食品(菌)関連用品
アズワンの 検査用品
水槽用濾過材 バクテリアホールド 50L 業務用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(50L)
注文コード
63569084
品番
-
参考基準価格(税別)
¥37,800
販売価格(税込)
¥41,470
販売価格(税別)
¥
37,700
バスケットに入れる
帯電効果でバクテリアを強制的に引き寄せます。濾過槽立ち上がり時間を短縮します。バクテリア増量で有害物質をスピーディーに除去し、コケ発生を抑制します。長寿命・軽量
安心の日本製。
成分
PP
形状
粒:リング状
サイズ
M
質量(g)
152/L
寸法(Φ×mm)
15×9.5
アズワン品番
64-6373-59
表面積
9010(cm
2
)/L
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000