グレイテクノス
グレイテクノスの 研究関連用品・実験用必需品
グレイテクノスの 架台/スタンド/ホルダー類
グレイテクノスの ウェハー/特殊ケース
精密部品用保管ケースGel-Pak 5mm角13×15マス
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
63569328
品番
GR-AD-1135T-00-X0-P5(13X15)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年7月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥8,380
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
仕様
ゲルの保持力X0:スタンダード
耐熱温度(℃)
ゲル:-55〜+200
AD
キャリアケースの底にゲルを直接塗布
アズワン品番
64-5838-91
ケース
T:透明ケース(非静電気対策品)、ケース:+65、トレイ:+65
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000