曜日別特売
Z-TT1200AD 卓上型クリーンフード Z-TTシリーズ アズワン 63570369

Z-TT1200AD 卓上型クリーンフード Z-TTシリーズ アズワン 63570369
Z-TT1200AD 卓上型クリーンフード Z-TTシリーズ アズワン 63570369
Z-TT1200AD 卓上型クリーンフード Z-TTシリーズ アズワン 63570369
Z-TT1200AD 卓上型クリーンフード Z-TTシリーズ アズワン 63570369

卓上型クリーンフード Z-TTシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送当日出荷とは
アズワン品番3-1152-12
内容量1個注文コード63570369品番Z-TT1200AD
参考基準価格(税別)¥189,000販売価格(税込)¥206,800
販売価格(税別)
188,000

抗菌・防臭HEPAフィルターユニットを上部に搭載し、クリーンな空間を確保できます。サイド実験台と同じ奥行サイズ(750mm)で、スペースを有効に活用できます。フード内部の有効高さは1164mmで、背の高い機器のご使用もできます。

アズワン品番3-1152-12外形寸法(mm)ブース:1200×750×1200材質(ユニット)ABS樹脂全高(mm)1345(ユニット含む)有効内寸法(mm)1139×689×1164材質(シート)帯電防止ビニール商品タイプレンタル品はこちらシート厚さ(mm)0.3仕様パイプ:静電パイプ+メタルジョイント風量(m3/min)1電源AC100V 50/60Hz 36/38W電源コード(m)1.8(2Pプラグ)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

簡易クリーンブースの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/395_2/
2022-09-22

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする