ゼンスイ
ゼンスイの バイオ・食品(菌)関連用品
ゼンスイの 検査用品
池用クリーナー
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
まりもDX
アズワン品番
64-6372-97
注文コード
63570983
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
この商品は
種別・アズワン品番
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
池の濾過器に最適です
種別
まりもDX
消費電力(W)
28/33(50/60Hz)
モーター出力(W)
4
アズワン品番
64-6372-97
水量(L)
最大:300以内
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000