MONOVATE(旧:日東金属工業)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の ガラス・樹脂・金属容器
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)
MONOVATE(旧:日東金属工業)の 密閉タンク
片テーパー型密閉容器目盛付 クリップ式 KTT-CTH-Mシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63573013
品番
KTT-CTH-M-565H
参考基準価格(税別)
¥267,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
底板が排出方向に傾斜しており、液体が全て排出できるステンレス容器です。サイズに応じて5L〜50L毎に目盛りが付いており、計量が簡単です。排出口が容器側面にあるので、配管の取り回しが短くできます。
材質
SUS304
容量(L)
200
表面処理
バフ研磨
内径×高さH(Φmm×mm)
565×1020
材質(パッキン)
シリコンゴム(食品衛生法適合品)
使用条件
大気圧(加減圧不可)
アズワン品番
64-5067-20
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000