-40℃〜-20℃/2〜8℃ フリーザー/冷蔵庫一体型

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード63573154 品番HYCD-469A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,340,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

置き場所を節約できる冷蔵庫、冷凍庫一体型
高効率コンプレッサーとノンフロンHC冷媒による環境にやさしい冷却システム
自動クローズドア
インテリジェントなアラーム機能
温度記録をUSBメモリに出力可能なUSB端子

用途生物学サンプル、試薬、薬品、工業材料、工業用素材の低温保管 質量(kg)167 タイプ冷蔵部扉:窓つき 容量(L)冷蔵部:269 / 冷凍部:200 消費電力(W)640 温度範囲(℃)冷蔵部:2〜8℃ / 冷凍部:-10〜-40℃ 内寸(mm)冷蔵部:593(W)×585(D)×800(H) / 冷凍部:553(W)×545(D)×660(H) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)738×834×1975 冷媒HC冷媒(ノンフロン) 標準装備品ポート孔×2、キャスター×4、調節脚×2、データ出力用USB端子 警報機能高温/低温・停電・センサーエラー・停電警報用バッテリー残量低下・室温上昇・ドア開放
関連資料:(1.28MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥210,000 / 税込 ¥231,000
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥280,000 / 税込 ¥308,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥705,000 / 税込 ¥775,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥705,000 / 税込 ¥775,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする