-40〜-20℃ バイオメディカルフリーザー 2扉タイプ

商品レビューを投稿する
51日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 51日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(L)418 注文コード63573179 品番DW-40L418D_50Hz+draw
参考基準価格(税別)¥920,000 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800
この商品は容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ノンフロンHC冷媒を使った高効率で環境にやさしい冷却システム
開閉時の温度上昇を低減する2ドア構造
棚の高さを調節可能な内部構造
オプションで保管物の管理が容易な引き出しを付属
付属の鍵によるセキュリティ

用途生物学サンプル、試薬、薬品、工業材料、工業用素材の低温保管 付属品鍵、キャスター、調節脚 質量(kg)145 容量(L)418 消費電力(W)370 温度範囲(℃)-40℃〜-20 内寸(mm)554(W)×620(D)×1230(H) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×845×1878 冷媒HC冷媒(ノンフロン) 警報機能庫内温度異常、停電、室温上昇、ドア開放、センサー異常、警報用バッテリー低下 引出しあり
関連資料:(1.03MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥210,000 / 税込 ¥231,000
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥280,000 / 税込 ¥308,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥705,000 / 税込 ¥775,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥705,000 / 税込 ¥775,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする