DW-40L528D_50Hz -40~-20℃ バイオメディカルフリーザー 2扉タイプ bitstrong 63573215

-40~-20℃ バイオメディカルフリーザー 2扉タイプ

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送51日以内出荷とは
内容量1台注文コード63573215品番DW-40L528D_50Hz
参考基準価格(税別)¥920,000販売価格(税込)¥989,780
販売価格(税別)
899,800

ノンフロンHC冷媒を使った高効率で環境にやさしい冷却システム
開閉時の温度上昇を低減する2ドア構造
棚の高さを調節可能な内部構造
オプションで保管物の管理が容易な引き出しを付属
付属の鍵によるセキュリティ

用途
生物学サンプル、試薬、薬品、工業材料、工業用素材の低温保管
付属品鍵、キャスター、調節脚質量(kg)180容量(L)531消費電力(W)375温度範囲(℃)-40℃~-20内寸(mm)704(W)×620(D)×1230(H)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)940×845×1878冷媒HC冷媒(ノンフロン)警報機能庫内温度異常、停電、室温上昇、ドア開放、センサー異常、警報用バッテリー低下引出しなし
関連資料:(1.03MB)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)210,000/税込231,000
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)280,000/税込308,000
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)705,000/税込775,500
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)705,000/税込775,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする