※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東日興産(TN)
東日興産(TN)の 刈払機
東日興産(TN)の 金属刃
バーナイフ セット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(40本)
注文コード
63573337
品番
TSP50SX10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
用途
自走畦草刈機用 バーナイフ
種別
36HK07523H X10
長さ(mm)
255
幅(mm)
30
厚さ(mm)
2.5
対応機種
(オーレック)SP50、SP550、SP650、SP850、SP851、(アグリップ)SP550、SP650、SP850、SP851、(共立)AZ550、AZ650、AZ850、AZ851