ゼンスイ
ゼンスイの バイオ・食品(菌)関連用品
ゼンスイの 検査用品
冷暖兼用コントローラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63573695
品番
ZS-211
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
185×50×123
質量(g)
905
電源(V)
冷暖兼用コントローラー:100(50/60Hz)
ヒーター容量(kW)
1以内
コード長さ(cm)
300
アズワン品番
64-6373-41
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000