ゼンスイ
ゼンスイの バイオ・食品(菌)関連用品
ゼンスイの 検査用品
冷暖兼用コントローラー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63573704
品番
ZS-222
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
クーラー:750W以内
寸法(mm)
185×50×123
質量(g)
607
電源(V)
冷暖兼用コントローラー:単相200用(50/60Hz)
ヒーター容量(kW)
2以下
コード長さ(cm)
30
アズワン品番
64-6373-42
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000