ゼンスイ
ゼンスイの バイオ・食品(菌)関連用品
ゼンスイの 検査用品
水槽用濾過材 ゼオライト バクテリアホールド
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(3L)
注文コード
63573878
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,990
販売価格(税込)
¥4,378
販売価格(税別)
¥
3,980
バスケットに入れる
帯電効果でバクテリアを強制的に引き寄せます。濾過槽立ち上がり時間を短縮します。バクテリア増量で有害物質をスピーディーに除去し、コケ発生を抑制します。長寿命・軽量
安心の日本製。
アズワン品番
64-6373-56
形状
粒:リング状
表面積
11342(cm
2
)/L
質量(g)
184/L
成分
PP
サイズ
S
寸法(Φ×mm)
12×8
容量(L)
3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000