形状

ステン天端鏝 0.5mm

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 寸法(mm)115 寸法(mm)115 注文コード63579619 品番505022
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は寸法・寸法・規格・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

建物の基礎の天端ならしに使用。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。
背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。

奥行(mm)75 用途基礎天端ならし用の鏝。 寸法(mm)115 板厚(mm)0.5 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40315597
2014-10-01
用途:
集水桝コンクリート打設
有限会社杉浦工業 様 (建設業・工事業)

使いやすくて、便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする