形状

本焼極薄シゴキ鏝 0.3mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 寸法(mm)180 注文コード63579707 品番505071
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は寸法・幅・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

シゴキや補修に抜群な使い良さ、理想的な背金のしなり。シンナー類(有機溶剤)で洗えます。
溶接にかわる高品質接着剤でこてと背金を接着しています。背金巾をバランスよく加工し、こて板にかかる力を全面に分散させることで均一に磨耗します。
スプリング効果でヒズミにも強く長時間使用できます。実用新案登録です。

用途モルタル、補修、修正、上塗り、シゴキ、艶出し、波消し用の鏝。 寸法(mm)180 板厚(mm)0.3 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする