形状

本焼仕上鏝 0.3mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 63579908 品番 505203
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

背金が取れない!!ハードトランダム接着。有機溶剤(シンナー類)に浸けて洗ってもはがれない!!「溶接にかわる接着剤」と注目の新素材で接着。抜群の耐久力!!鏝板にかかる力を全面に分散し磨耗がほぼ均一。背金幅をバランス良く加工し鏝板にかかる力を分散。はがれやすい両端の接着面積が広く耐久力もアップ。理想のしなり!!シゴキや補修に抜群の使い良さ、理想的な背金のしなり。他社類似の「曲がるだけのしなり」とは作業性が違う。スプリング効果で長時間使用してもヒズミに強い。

寸法(mm)180 板厚(mm)0.3 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする