木島精工
木島精工の のこぎり
木島精工の のこぎり本体
木島精工の 片刃鋸
導突鋸 ミニ導突鋸 桜
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
63581055
品番
347-7
参考基準価格(税別)
¥6,870
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
用途
(木工用)超精密作業・造作・内装・仕上げ作業・廻り縁・額椽・建具切込など
厚さ(mm)
0.27
寸法(mm)
180
目数
40枚/寸
グリーン購入法
適合