画像準備中

導突鋸 替刃

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 タイプ細巾 注文コード63582105 品番345-9S
参考基準価格(税別)¥3,570 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品はタイプなど5種類から選べます 他の種類を見る

目が細かく切断面が美しい。
背金はステンレス製で頑丈タイプ。
鋸身は超硬コーティングでサビに強い。

用途超精密作業・造作・内装・仕上げ作業・廻り縁・額椽・建具切込など 厚さ(mm)0.27 寸法(mm)240 タイプ細巾 目数32枚/寸 グリーン購入法適合

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
24809497
2023-02-19
用途:
木工作業

胴付き鋸の歯が欠けて切れ味が悪くなってきたので購入。新品の切れ味が戻った。木工教室で推奨の胴付き鋸である。

対象商品:
24809497
2021-05-18
用途:
桧仕上材を使う精密ほぞ組、嵌めあわせ加工
その他業種

木島精工さんの導突鋸を使った例えば桧仕上材の切断面は、鉋掛けしたような滑らかさで、ほぞ組でのほぞ加工や、45度切断での嵌めあいの仕上が極めて精度よくできる。最初に買った鋸刃は十二分に使ったことから、刃が2か所刃こぼれしたので替刃を購入した。しかし、刃こぼれがあったとしても、切れ味は殆ど変わらなく、切断面は滑らかなので、まだ使える。
内装用の桧仕上材の精密加工には最適だと思う。切れ過ぎるので、鋸引きを止めるタイミングがが大切。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする