木島精工
木島精工の のこぎり
木島精工の のこぎり替刃
木島精工の 片刃鋸用
導突鋸 ダボ切り付き導突鋸 替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
63582130
品番
346-9S
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
用途
(木工用)造作・建具切込・合板・新建材など
厚さ(mm)
0.27
寸法(mm)
240
目数
32枚/寸
グリーン購入法
適合