木島精工
木島精工の のこぎり
木島精工の のこぎり替刃
木島精工の 片刃鋸用
導突鋸 3枚入り 替刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(3枚)
注文コード
63582437
品番
345-9S3
参考基準価格(税別)
¥10,710
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
厚さ(mm)
0.27
寸法(mm)
240
タイプ
細巾
目数
32枚/寸
グリーン購入法
適合