フィルターセット

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ホワイト 注文コード63583530 品番LAN3-1W
参考基準価格(税別)¥3,177 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

LIAN LI社のミドルタワーケース「LANCOOL 3」用のダストフィルターキットです。
メッシュパネル部分の多いLANCOOL 3においてケース内をホコリからガードするためにオプションとして追加されることになりました。
このフィルターキットにはフロントパネル用、レフトボトムパネル用、トップパネル用の3枚のダストフィルターが同梱されております。
LANCOOL 3で冷却を強化しつつもホコリが気になっていたユーザーには最適のアイテムと言えるでしょう。

材質前面:ABSフレーム/ファインナイロンフィルター、上下左右:PVC 寸法(mm)487×201×30 ホワイト 固定方法マグネット
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-05-16
用途:
PCのダストフィルター
その他業種

使用以前に5日以内発送を謳っておきながら無言で発送を一ヶ月先延ばしてきた。

はやく出荷されると表示されていたからモノタロウで買ったのに全くの徒労となった。

非常に不快でありこれ以降モノタロウは信用したくない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする