ミドルタワーケース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容M30 RGB、アクセサリーセット、マニュアル 注文コード63583600 品番SHA-M30 RGB
参考基準価格(税別)¥14,980 販売価格(税込) ¥16,379
販売価格(税別)
14,890
この商品はセット内容など2種類から選べます 他の種類を見る

エアフローと拡張性に優れたミドルタワーケースです。 洗練された繊細なデザインと大きなメッシュフロントパネルを採用し、シンプルかつ高い冷却性能を誇ります。
裏配線スペースを設けつつ、ケーブル用通し穴を多く設けることでケース内をすっきりとさせ、柔軟な配線を行うことができます。
フロントパネルだけでなく、トップパネルにも最大360mmのラジエーターを搭載することが可能です。
メインボードはMini-ITX, Micro-ATX, ATX, E-ATXと幅広いファームファクタに対応します。
2スロット分の縦置きの拡張スロットスペースを備えており、オプションの「Vertical Graphics Card Kit 4.0」を使うことでグラフィックスカードの縦置きにも対応します。
拡張性に優れつつ、高い冷却を実現しお客様のニーズに応えられるものです。

セット内容M30 RGB、アクセサリーセット、マニュアル ケース形状タワー 質量(kg)6.2 ブラック 長さ(cm)グラフィックスカード:38、PSU:22 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×488×457 ファン径(cm)前面:6、上部:5 高さ(cm)CPUクーラー:17.2 ファンフロントパネル:1x 120 mm ファン (取り付け済み) または 2x 120 mm ファン (オプション) または ラジエーター (オプション)、後面パネル:1x 120 mm アドレッサブル RGB LED PWM ファン (プリインストール)、トップパネル:3x 120 mm または 2x 140 mm ファンまたはラジエーター サイドパネル強化ガラス I/OポートUSB3.0×2、USB3.2 Type-C、AUDIO(TRRS) 対応マザーボードMini-ITX、Micro-ATX、ATX、EATX 拡張スロット数7 ドライブベイ3.5インチ:2、2.5インチ:4 フォームファクタATX、E-ATX
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする